Cono de sujeción plano (DIN6359) Weldon

N.º do artigo: W139021
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
Número do artigo W139021
EAN/GTIN 4069739570020
Número do fabricante 27.SK3008WL50
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

SK30 (ISO7388-1/DIN69871), d = 8 mm, LPR = 50 mm (AD)

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 27.SK3008WL50
  • Tipo de producto: Plato de sujeción de superficie (DIN6359)
  • Interfaz adaptadora (ADINTMS): SK30 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Interfaz de adaptador (ADINTWS): Cilíndrico - DIN1835-B (Weldon)
  • Diámetro de alojamiento (DCONWS): 8 mm
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G2.5 / 25.000 rpm
  • Entrada de lubricante refrigerante (CNCS) : AD
  • Taladros de canal de refrigeración (CXSC): No
  • Longitud de voladizo (LPR): 50 mm