ER Pinzas portapiezas con conductos de refrigeración

N.º do artigo: W111407
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
Número do artigo W111407
EAN/GTIN 4069739556390
Número do fabricante 322 470E NC-ECD-Ø17
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

ER32 (ISO15488A), d = 17 mm, ≤ 15 µm , solo dimensión nominal de sujeción

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 322 470E NC-ECD-Ø17
  • Tipo de producto: Pinza de sujeción
  • Interfaz adaptadora (ADINTMS): ER32/ISO15488A(X)
  • Diámetro de alojamiento (DCONWS): 17 mm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 15 µm
  • Sellado (SEALP): Sí, con canales de refrigeración
  • Tipo / Número de unidad (UNNO): 470E
  • Diámetro del cuerpo (BD): 32,7 mm
  • Longitud total (OAL): 40 mm