ER Pinzas portapiezas UP

N.º do artigo: W110709
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
Número do artigo W110709
EAN/GTIN 4069739553054
Número do fabricante 400 472E UP-Ø 5
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

ER40 (ISO15488B), d = 4 - 5 mm, UP ≤ 5 µm

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 400 472E UP-Ø 5
  • Tipo de producto: Pinza de sujeción
  • Interfaz adaptadora (ADINTMS): ER40/ISO15488B(X)
  • Diámetro de alojamiento (DCONWS): 5 mm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 5 µm
  • Sellado (SEALP): No
  • Tipo / Número de unidad (UNNO): 472E
  • Diámetro del cuerpo (BD): 41 mm
  • Longitud total (OAL): 46 mm