ER Pinzas portapiezas UP

N.º do artigo: W110663
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
Número do artigo W110663
EAN/GTIN 4069739552613
Número do fabricante 110 4008E UP-Ø 5,5
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

ER11 (ISO15488B), d = 5 - 5,5 mm, UP ≤ 5 µm

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 110 4008E UP-Ø 5,5
  • Tipo de producto: Pinza de sujeción
  • Interfaz adaptadora (ADINTMS): ER11/ISO15488B(X)
  • Diámetro de alojamiento (DCONWS): 5,5 mm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 5 µm
  • Sellado (SEALP): No
  • Tipo / Número de unidad (UNNO): 4008E
  • Diámetro del cuerpo (BD): 11,5 mm
  • Longitud total (OAL): 18 mm