ER Pince de serrage étanche

N.º do artigo: W110619
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
Número do artigo W110619
EAN/GTIN 4069739552217
Número do fabricante 252 430E NC-Ø11,5
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

ER25 (ISO15488A), d = 11,5 mm, ≤ 15 µm , solo dimensión nominal de sujeción

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 252 430E NC-Ø11,5
  • Tipo de producto: Pinza de sujeción
  • Interfaz adaptadora (ADINTMS): ER25/ISO15488A(X)
  • Diámetro de alojamiento (DCONWS): 11,5 mm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 15 µm
  • Sellado (SEALP): Sí
  • Tipo / Número de unidad (UNNO): 430E
  • Diámetro del cuerpo (BD): 25,7 mm
  • Longitud total (OAL): 34 mm