ER Pince de serrage étanche

N.º do artigo: W102547
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
Número do artigo W102547
EAN/GTIN 4069739522234
Número do fabricante 202 428E NC-Ø10
Número L L31490 117644
Fabricante/responsável EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrição

Descrição:

ER20 (ISO15488A), d = 10 mm, ≤ 15 µm , solo dimensión nominal de sujeción

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 202 428E NC-Ø10
  • Tipo de producto: Pinza de sujeción
  • Interfaz adaptadora (ADINTMS): ER20/ISO15488A(X)
  • Diámetro de alojamiento (DCONWS): 10 mm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 15 µm
  • Sellado (SEALP): Sí
  • Tipo / Número de unidad (UNNO): 428E
  • Diámetro del cuerpo (BD): 20,7 mm
  • Longitud total (OAL): 31,5 mm