Zapato profesional O2 VX PRO 8505 GTX XB 41

N.º do artigo: VX PRO 8505 GTX XB 41
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
  • Classe de proteção: O2
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
Classe de proteção O2
Tamanho de calçado UE 41
Tipo de produto Zapato abotinado

Identificação e classificação

Número do artigo VX PRO 8505 GTX XB 41
EAN/GTIN 4044348698822
Número do fabricante VX PRO 8505 GTX XB 41
Fabricante/responsável Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descrição

Descrição:

  • EN ISO 20347:2012 O2 SRC CI
  • Forro GORE-TEX®
  • Cuero Nobuk Oily hidrofugado combinado con elementos textiles transpirables
  • Lengüeta cerrada
  • puntera protectora reforzada, resistente a la abrasión
  • reflectores de seguridad de gran visibilidad
  • Construcción libre de metal
  • Palmilla de cuero genuino
  • plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Tecnología VARIO Multiflex
  • Suela TPU Active ESD