FRESA - LIMA 3

N.º do artigo: VFA.604
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
Material de corte HM
Tipo de produto Fresa angular

Identificação e classificação

Número do artigo VFA.604
EAN/GTIN 3148516295972
Número do fabricante VFA.604
Número L L60130 3463
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Espesor del producto: Fresa de carburo de tungsteno
  • flauta espiral en el sentido de las agujas del reloj
  • diámetro del mango de las fresas de carburo: 6 mm

Característica:

  • d [mm]: 6
  • L [mm]: 18
  • No: 3
  • RPM: 50000
  • [g]: 25