FRESA - LIMA 5

N.º do artigo: VFA.1208
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Material de corte HM
Tipo de produto Fresa angular

Identificação e classificação

Número do artigo VFA.1208
EAN/GTIN 3148516297228
Número do fabricante VFA.1208
Número L L60130 3472
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Espesor del producto: Fresa de carburo de tungsteno
  • flauta espiral en el sentido de las agujas del reloj
  • diámetro del mango de las fresas de carburo: 6 mm

Característica:

  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 25
  • Número: 5
  • RPM: 20000
  • [g]: 35