Zueco de seguridad SB A E VD 4060 ESD XXB 46

N.º do artigo: VD 4060 ESD XXB 46
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
  • Classe de proteção: SB
  • Material da biqueira protetora: Aluminium
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
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
Tamanho de calçado UE 46
Classe de proteção SB
Material da biqueira protetora Aluminium
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tipo de produto Zueco

Identificação e classificação

Número do artigo VD 4060 ESD XXB 46
EAN/GTIN 4044348449134
Número do fabricante VD 4060 ESD XXB 46
Número L L00780 1156
Fabricante/responsável Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descrição

Descrição:

  • EN ISO 20345:2011 SB A E SRC
  • Microfibra blanco
  • Banda del talón ajustable
  • Puntera protectora de aluminio
  • Forro de empeine suave y flexible de cuero genuino
  • Palmilla de cuero genuino
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Amortiguación del talón SECURA VARIO®
  • Suela TPU Dynamics ESD