mango de fresa simmill VX, acero, mango redondo, DIN 1835 B, IKZ, D=16 mm, L2=20 mm, D1=9 mm

N.º do artigo: V33.1609.20 B ST
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo V33.1609.20 B ST
EAN/GTIN 4069769314137
Número do fabricante AB46
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Mango de fresado SIMTEK simmill VX
Acero, mango redondo, DIN 1835 B, IKZ
D=16 mm, L2=20 mm, D1=9 mm

Parámetros técnicos:

  • ØD1 = 9,0 mm
  • L1 = 80,0 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • Tornillo = ATK6
  • Destornillador = T20T
  • L2 = 20,0 mm