simmill VX mango de fresa, acero, mango redondo, DIN 1835 A, IKZ, D=19,05, L2=35,7, D1=14

N.º do artigo: V28.0.750.14.35 A ST
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo V28.0.750.14.35 A ST
EAN/GTIN 4069769311358
Número do fabricante A4NV
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Mango de fresado SIMTEK simmill VX
Acero, vástago redondo, DIN 1835 A, IKZ
D=19,05 , L2=35,7 , D1=14

Parámetros técnicos:

  • Destornillador = T20T
  • ØD1 = 14,0 mm
  • L2 = 35,7 mm
  • Con alimentación de refrigerante = Sí / Sí
  • Tornillo = ATK6
  • L1 = 100,0 mm
  • ØDh6 = 19,050 mm