simmill VX mango de fresa, metal duro, mango redondo, DIN 6535 HA, IKZ, D=15,875 mm, L2=60 mm, D1=14,3 mm

N.º do artigo: V28.0.625.14.60 A HM
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo V28.0.625.14.60 A HM
EAN/GTIN 4069769311167
Número do fabricante AK1F
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Mango de fresado SIMTEK simmill VX
Metal duro, mango redondo, DIN 6535 HA, IKZ
D=15,875 mm, L2=60 mm, D1=14,3 mm

Parámetros técnicos:

  • ØDh6 = 15,875 mm
  • ØD1 = 14,3 mm
  • L2 = 60,0 mm
  • L1 = 130,0 mm
  • Tornillo = ATK6
  • Destornillador = T20T