simmill VX mango de fresado, acero, para mandril de pinza, DIN 6499, pinza ER20, L2=30 mm, D1=12 mm

N.º do artigo: V22.ER20.12.30
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo V22.ER20.12.30
EAN/GTIN 4069769308761
Número do fabricante APJ7
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Mango de fresado SIMTEK simmill VX
Acero, para mandril de pinza, DIN 6499
Pinza de sujeción ER20, L2=30 mm, D1=12 mm

Parámetros técnicos:

  • Destornillador = T20T
  • Tornillo = ATK6
  • ØD1 = 12,0 mm
  • L2 = 30,0 mm
  • Tuerca de sujeción = ATS6
  • Rosca de la tuerca de sujeción = M25x1,5
  • ØD = 35,0 mm
  • Para mandril de pinza = ER20
  • L1 = 65,65 mm