mango de fresa simmill VX, acero, mango poligonal, mecanizado interior, ØC=32 mm

N.º do artigo: V22.C312.18
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo V22.C312.18
EAN/GTIN 4069769308686
Número do fabricante AUP4
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Mango de fresado SIMTEK simmill VX
Acero, vástago poligonal, mecanizado interior
ØC=32 mm

Parámetros técnicos:

  • Destornillador = T20T
  • Tornillo = ATK6
  • ØDS = 21,7 mm
  • ØD = 32,0 mm
  • L1 = 35,0 mm
  • L2 = 18,5 mm
  • ØD1 = 12,0 mm
  • Tamaño de la varilla poligonal = C3