plaquita de fresado simmill VX, fresado de ranuras de anillos de retención con chaflán, anchura nominal=2,15 mm, Dmin=22 mm, tmax=1,5 mm

N.º do artigo: V22.2215.35 F X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo V22.2215.35 F X800
EAN/GTIN 4069769307856
Número do fabricante APWVX800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill VX
Fresado de ranuras de anillo de seguridad con biselado
Anchura nominal = 2,15 mm, Dmin = 22 mm, tmax = 1,5 mm

Parámetros técnicos:

  • ZEFP = 3
  • ØDS = 21,7 mm
  • S = 5,3 mm
  • tmáx = 1,50 mm
  • w = 2,29 mm (tolerancia -0,02)
  • t = 1,47 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 22,0 mm
  • R = 0,15 mm
  • Anchura nominal de la ranura = 2,15 mm