plaquita de fresado simmill VX, fresado de roscas métricas ISO, perfil parcial, P=3,5-6 mm, a partir del tamaño de rosca M30

N.º do artigo: V22.2140.01 M X500
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo V22.2140.01 M X500
EAN/GTIN 4069769307702
Número do fabricante AF72X500
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill VX
Fresado de roscas métricas ISO, perfil parcial
P=3,5-6 mm, a partir de tamaño de rosca M30

Parámetros técnicos:

  • A partir de tamaño de rosca = M30
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 21,7 mm
  • tmáx = 3,52 mm
  • w = 0,44 mm
  • S = 3,4 mm
  • b = 5,85 mm
  • Paso (desde) = 3,5 mm
  • Paso (hasta) = 6,0 mm