simmill VX mango de fresa, acero, mango redondo, DIN 1835 A, IKZ, D=16, L2=24, D1=12

N.º do artigo: V22.1612.24 A ST
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo V22.1612.24 A ST
EAN/GTIN 4069769307030
Número do fabricante AHC0
Número L L23830 513
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Mango de fresado SIMTEK simmill VX
Acero, vástago redondo, DIN 1835 A, IKZ
D=16 , L2=24 , D1=12

Parámetros técnicos:

  • L2 = 24,0 mm
  • Con alimentación de refrigerante = Sí / Sí
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • ØD1 = 12,0 mm
  • Tornillo = ATK6
  • Destornillador = T20T
  • L1 = 80,0 mm