simmill VX plaquita de fresado, fresado de ranuras de anillos de retención, interior, anchura nominal 0,9 mm, Dmin=22 mm, tmax=1,9 mm

N.º do artigo: V22.0090.00 Z X808
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo V22.0090.00 Z X808
EAN/GTIN 4069769302875
Número do fabricante AJMHX808
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill VX
Fresado de ranuras de anillo de seguridad, interior
Anchura nominal = 0,9 mm, Dmin = 22 mm, tmax = 1,9 mm

Parámetros técnicos:

  • S = 5,6 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • tmáx = 1,9 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 22,0 mm
  • R = 0,0 mm
  • Anchura nominal de la ranura = 0,90 mm
  • w = 0,97 mm (tolerancia -0,02)
  • ZEFP = 3