simmill VX mango de fresa, metal duro, mango redondo, DIN 6535 HB, IKZ, D=12,7 mm, L2=42 mm, D1=12,7 mm

N.º do artigo: V22.0.500.13.42 B HM
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo V22.0.500.13.42 B HM
EAN/GTIN 4069769305524
Número do fabricante AH67
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Mango de fresado SIMTEK simmill VX
Metal duro, mango redondo, DIN 6535 HB, IKZ
D=12,7 mm, L2=42 mm, D1=12,7 mm

Parámetros técnicos:

  • Tornillo = ATK6
  • Destornillador = T20T
  • ØDh6 = 12,70 mm
  • ØD1 = 12,7 mm
  • L2 = 42,0 mm
  • L1 = 100,0 mm