plaquita de fresa simmill VX, rosca Whitworth, perfil completo, paso/pulg=11, desde tamaño de rosca G1''

N.º do artigo: V06.5511.02.22 M X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo V06.5511.02.22 M X800
EAN/GTIN 4069769300857
Número do fabricante AVKQX800
Número L L23830 1635
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill VX
Rosca Whitworth, perfil completo
Engranaje/pulgada=11, a partir de tamaño de rosca G1″

Parámetros técnicos:

  • S = 4,8 mm
  • b = 6,35 mm
  • ZEFP = 6
  • Alternativamente a partir del diámetro nominal = 30,0 mm
  • A partir de tamaño de rosca = G1″
  • ØDS = 21,7 mm
  • R = 0,31 mm
  • Engranaje/pulgada = 11
  • Paso (desde) = 2,310 mm
  • H1 = 1,48 mm