plaquita de fresado simmill VX, fresado de roscas métricas ISO, perfil parcial, P=2-4,5 mm, a partir del tamaño de rosca M27

N.º do artigo: V06.2545.01.22 M X500
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo V06.2545.01.22 M X500
EAN/GTIN 4069769300444
Número do fabricante AM1SX500
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill VX
Fresado de roscas métricas ISO, perfil parcial
P=2-4,5 mm, a partir de tamaño de rosca M27

Parámetros técnicos:

  • Paso (desde) = 2,0 mm
  • A partir de tamaño de rosca = M27
  • ØDS = 21,7 mm
  • ZEFP = 6
  • Paso (hasta) = 4,5 mm
  • b = 6,05 mm
  • S = 4,2 mm
  • w = 0,25 mm
  • tmáx = 2,71 mm