plaquita de fresa simmill VX, fresado general de ranuras, forma de ranura recta, w=2,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=35 mm, tmax=10 mm

N.º do artigo: V06.0250.020.35 G X500
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo V06.0250.020.35 G X500
EAN/GTIN 4069769297683
Número do fabricante AF56X500
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill VX
Fresado general de ranuras, forma de ranura recta
w=2,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=35 mm, tmax=10 mm.

Parámetros técnicos:

  • S = 6,2 mm
  • w = 2,5 mm (tolerancia +0,02)
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 35,0 mm
  • ØDS = 34,7 mm
  • tmáx = 10,0 mm
  • ZEFP = 6