plaquita de fresa simmill VX, fresado general de ranuras, forma de ranura recta, w=2,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=28 mm, tmax=6,5 mm

N.º do artigo: V06.0250.020.28 G X500
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo V06.0250.020.28 G X500
EAN/GTIN 4069769297522
Número do fabricante AH3YX500
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill VX
Fresado general de ranuras, forma de ranura recta
w=2,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=28 mm, tmax=6,5 mm.

Parámetros técnicos:

  • ZEFP = 6
  • w = 2,5 mm (tolerancia +0,02)
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 28,0 mm
  • tmáx = 6,5 mm
  • S = 6,4 mm
  • ØDS = 27,7 mm