simmill VX plaquita de fresado, fresado de ranuras de anillos de retención, interior, anchura nominal 2,15 mm, Dmin=28 mm, tmax=6,5 mm

N.º do artigo: V06.0215.020.28 G X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo V06.0215.020.28 G X800
EAN/GTIN 4069769297157
Número do fabricante APE9X800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill VX
Fresado de ranuras de anillo de seguridad, interior
Anchura nominal = 2,15 mm, Dmin = 28 mm, tmax = 6,5 mm

Parámetros técnicos:

  • S = 6,2 mm
  • R = 0,15 mm
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 27,7 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 28,0 mm
  • w = 2,29 mm (tolerancia -0,02)
  • tmáx = 6,5 mm
  • Anchura nominal de la ranura = 2,15 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a