plaquita de fresa simmill VX, fresado general de ranuras, forma de ranura recta, w=2 mm, R=0,2 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm

N.º do artigo: V06.0200.020.22 G X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo V06.0200.020.22 G X800
EAN/GTIN 4069769296594
Número do fabricante AFJQX800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill VX
Fresado general de ranuras, forma de ranura recta
w=2 mm, R=0,2 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm.

Parámetros técnicos:

  • tmáx = 4,5 mm
  • ZEFP = 6
  • S = 6,2 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 22,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 2,0 mm (tolerancia +0,02)
  • ØDS = 21,7 mm