plaquita de fresa simmill VX, fresado general de ranuras, para cortes suaves, w=1,5 mm, R=0.1 mm Dmin=37 mm

N.º do artigo: V06.0150.010.37 GY X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo V06.0150.010.37 GY X800
EAN/GTIN 4069769296198
Número do fabricante AZDZX800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill VX
Fresado general de ranuras, para cortes suaves
w=1,5 mm, R=0,1 mm Dmin=37 mm

Parámetros técnicos:

  • ØDS = 36,7 mm
  • R = 0,1 mm
  • w1 = 1,40 mm
  • tmáx = 12,0 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 37,0 mm
  • S = 6,2 mm (tolerancia ±0,02)
  • w = 1,5 mm (tolerancia ±0,02)
  • ZEFP = 6