plaquita de fresa simmill VX, fresado general de ranuras, forma de ranura recta, w=1 mm, R=0,1 mm, Dmin=37 mm, tmax=12 mm

N.º do artigo: V06.0100.010.37 G X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo V06.0100.010.37 G X800
EAN/GTIN 4069769295474
Número do fabricante AJ2KX800
Número L L23830 350
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill VX
Fresado general de ranuras, forma de ranura recta
w=1 mm, R=0,1 mm, Dmin=37 mm, tmax=12 mm.

Parámetros técnicos:

  • tmáx = 12,0 mm
  • R = 0,1 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 37,0 mm
  • S = 6,2 mm
  • ØDS = 36,7 mm
  • w = 1,0 mm (tolerancia +0,02)
  • ZEFP = 6