plaquita de fresa simmill VX, fresado general de ranuras, forma de ranura recta, w=1 mm, R=0,1 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm

N.º do artigo: V06.0100.010.22 G GT42
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo V06.0100.010.22 G GT42
EAN/GTIN 4069769295276
Número do fabricante AGZWGT42
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill VX
Fresado general de ranuras, forma de ranura recta
w=1 mm, R=0,1 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm.

Parámetros técnicos:

  • ØDmin (agujero mín.) = 22,0 mm
  • R = 0,1 mm
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 21,7 mm
  • S = 5,8 mm
  • tmáx = 4,5 mm
  • w = 1,0 mm (tolerancia +0,02)