plaquita de fresa simmill UX, fresado general de ranuras, forma de ranura recta, w=2 mm, R=0,2 mm, Dmin=20 mm, tmax=4,5 mm

N.º do artigo: U20.0200.02 G X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
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
Número do artigo U20.0200.02 G X800
EAN/GTIN 4069769294675
Número do fabricante AX13X800
Número L L23830 102033
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill UX
Fresado general de ranuras, forma de ranura recta
w=2 mm, R=0,2 mm, Dmin=20 mm, tmax=4,5 mm.

Parámetros técnicos:

  • S = 5,8 mm
  • ØDS = 19,7 mm
  • tmáx = 4,5 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 20,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 2,0 mm (tolerancia +0,02)
  • ZEFP = 3

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a