simmill UX mango de fresado, acero, para mandril de pinza, DIN 6499, pinza ER16, L2=22 mm, D1=9 mm

N.º do artigo: U18.ER16.09.22.B
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo U18.ER16.09.22.B
EAN/GTIN 4069769293906
Número do fabricante AVMV
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Mango de fresado SIMTEK simmill UX
Acero, para mandril de pinza, DIN 6499
Pinza de sujeción ER16, L2=22 mm, D1=9 mm

Parámetros técnicos:

  • Tuerca de sujeción = AVJD
  • Tornillo = ATMB
  • L1 = 52,0 mm
  • Rosca de la tuerca de sujeción = M19x1,0
  • Destornillador = T15F
  • L2 = 22,0 mm
  • ØD1 = 9,0 mm
  • Para mandril de pinza = ER16
  • ØD = 22,0 mm