fresa simmill UX, rosca Whitworth, perfil completo, paso/pulg=11, desde tamaño de rosca G 1″

N.º do artigo: U18.BS11.02 M X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo U18.BS11.02 M X800
EAN/GTIN 4069769293708
Número do fabricante AS07X800
Número L L23830 2257
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill UX
Rosca Whitworth, perfil completo
Engranaje/pulgada=11, a partir de tamaño de rosca G 1″

Parámetros técnicos:

  • H1 = 1,48 mm
  • ZEFP = 3
  • Alternativamente a partir del diámetro nominal = 25,6 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • S = 4,4 mm
  • R = 0,32 mm
  • b = 5,85 mm
  • Engranaje/pulgada = 11
  • A partir de tamaño de rosca = G 1″