plaquita de fresado simmill UX, fresado de roscas métricas ISO, perfil parcial, P=3-5,5 mm, a partir del tamaño de rosca M24

N.º do artigo: U18.1835.01 M X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo U18.1835.01 M X800
EAN/GTIN 4069769293340
Número do fabricante ADW6X800
Número L L23830 1139
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill UX
Fresado de roscas métricas ISO, perfil parcial
P=3-5,5 mm, a partir de tamaño de rosca M24

Parámetros técnicos:

  • b = 5,85 mm
  • S = 3,6 mm
  • Paso (hasta) = 5,50 mm
  • Paso (desde) = 3,0 mm
  • A partir de tamaño de rosca = M24
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 17,7 mm
  • tmáx = 3,25 mm
  • w = 0,38 mm