plaquita de fresa simmill UX, fresado general de ranuras, forma de ranura recta, w=1,422 mm, R=0 mm, Dmin=18 mm, tmax=3,5 mm

N.º do artigo: U18.0142.00 G X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo U18.0142.00 G X800
EAN/GTIN 4069769290677
Número do fabricante ANB1X800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill UX
Fresado general de ranuras, forma de ranura recta
w=1,422 mm, R=0 mm, Dmin=18 mm, tmax=3,5 mm.

Parámetros técnicos:

  • tmáx = 3,5 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 17,7 mm
  • S = 5,8 mm
  • R = 0,0 mm
  • w = 1,422 mm (tolerancia +0,02)
  • ØDmin (agujero mín.) = 18,0 mm