simmill UX mango de fresa, metal duro, mango redondo, DIN 6535 HA, IKZ, D=12,7 mm, L2=45 mm, D1=9 mm

N.º do artigo: U18.0.500.09.45 A HM
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo U18.0.500.09.45 A HM
EAN/GTIN 4069769291520
Número do fabricante AH50
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Mango de fresado SIMTEK simmill UX
Metal duro, mango redondo, DIN 6535 HA, IKZ
D=12,7 mm, L2=45 mm, D1=9 mm

Parámetros técnicos:

  • Tornillo = ATMB
  • ØD1 = 9,0 mm
  • L2 = 45,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • ØDh6 = 12,70 mm
  • Destornillador = T15F