Plaquita de fresado simmill UX, fresado de roscas UN, perfil completo, paso/pulg=12

N.º do artigo: U06.UN12.02.18 M X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo U06.UN12.02.18 M X800
EAN/GTIN 4069769289640
Número do fabricante AS0SX800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill UX
Fresado de roscas UN, perfil completo
paso/pulgada=12

Parámetros técnicos:

  • Engranaje/pulgada = 12
  • ZEFP = 6
  • w = 0,27 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • H1 = 1,15 mm
  • S = 4,8 mm
  • b = 5,85 mm