plaquita de fresado simmill UX, fresado de roscas métricas ISO, perfil completo, P=2 mm, a partir del tamaño de rosca M27

N.º do artigo: U06.1020.02.18 M X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo U06.1020.02.18 M X800
EAN/GTIN 4069769288957
Número do fabricante AS0GX800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill UX
Fresado de roscas métricas ISO, perfil completo
P=2 mm, a partir del tamaño de rosca M27

Parámetros técnicos:

  • ØDS = 17,7 mm
  • A partir de tamaño de rosca = M27
  • ZEFP = 6
  • w = 0,25 mm
  • S = 4,8 mm
  • b = 5,85 mm
  • H1 = 1,08 mm
  • Paso (desde) = 2,0 mm
  • A partir de diámetro nominal de rosca = 24,15 mm