plaquita de fresado simmill UX, fresado de roscas métricas ISO, perfil parcial, P=1-1,75 mm, a partir del tamaño de rosca M22

N.º do artigo: U06.0510.01.18 M X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo U06.0510.01.18 M X800
EAN/GTIN 4069769288803
Número do fabricante A68DX800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill UX
Fresado de roscas métricas ISO, perfil parcial
P=1-1,75 mm, a partir de tamaño de rosca M22

Parámetros técnicos:

  • w = 0,12 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • ZEFP = 6
  • Paso (desde) = 1,0 mm
  • Paso (hasta) = 1,75 mm
  • b = 5,85 mm
  • S = 4,8 mm
  • tmáx = 1,03 mm
  • A partir de tamaño de rosca = M22