simmill UX plaquita de fresado, fresado de ranuras de anillos de retención, interior, anchura nominal 1,1 mm, Dmin=18 mm, tmax=4 mm

N.º do artigo: U06.0110.000.18 G X500
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo U06.0110.000.18 G X500
EAN/GTIN 4069769287554
Número do fabricante AFYGX500
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill UX
Fresado de ranuras de anillo de seguridad, interior
Anchura nominal = 1,1 mm, Dmin = 18 mm, tmax = 4 mm

Parámetros técnicos:

  • S = 5,8 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • tmáx = 4,0 mm
  • Anchura nominal de la ranura = 1,1 mm
  • w = 1,24 mm (tolerancia -0,02)
  • ZEFP = 6
  • ØDmin (agujero mín.) = 18,0 mm