PINZA PARA TOMA INTE DIAM.6 A 8MM

N.º do artigo: U.49P1
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
Tipo de produto Extractor de tres brazos

Identificação e classificação

Número do artigo U.49P1
EAN/GTIN 3148516947192
Número do fabricante U.49P1
Número L L60130 2274
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Las fortalezas del producto: Gran resistencia al impacto y al apriete/aflojamiento
  • Hojas múltiples flexibles y resistentes a la deformación
  • Fácil de usar

Característica:

  • d min. [mm]: 6,5
  • d máx. [mm]: 8
  • d mín. - máx. [mm]: 6,5 - 8,0
  • d1 [mm]: M8
  • d2 [mm]: 12
  • max. L [mm]: 76
  • L [mm]: 76
  • [kg]: 0,025