EXTRAC 2 GARRAS DESLIZANTES LARGO15-75MM

N.º do artigo: U.35L
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
Tipo de produto Extractor de rodamientos de rodillo

Identificação e classificação

Número do artigo U.35L
EAN/GTIN 3148510684000
Número do fabricante U.35L
Número L L60130 396
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Puntos fuertes del producto: Seguridad: La configuración de ″brazos de extracción no cruzados″ duplica el rango de sujeción, pero debería preferirse la configuración de ″brazos de extracción cruzados″
  • Ayuda de extracción a juego: martillo deslizante U.306M para U.35 y U.35L

Característica:

  • Mínimo - máximo C [mm]: 15 - 75
  • Ancho [mm]: 180
  • L x Ancho x Alto [mm]: 90 x 188 x 225
  • Máximo D [mm]: 130
  • 6 bordes [mm]: 17
  • Brazos de arrastre: U.35 B (x 2)
  • Toneladas [t]: 3
  • Tornillos: U.35SE1 + U.35SE3
  • Tornillos [mm]: 17
  • T [kN]: 30
  • [kg]: 1.200