EXTRACT.3 GARRAS FINAS CAP.80MM

N.º do artigo: U.302
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
Tipo de produto Extractor de tres brazos

Identificação e classificação

Número do artigo U.302
EAN/GTIN 3148510751559
Número do fabricante U.302
Número L L60130 543
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Puntos fuertes del producto: Comodidad: Extractores con brazos de extracción de sujeción automática gracias al muelle de retorno
  • El extractor permanece asentado en el rodamiento incluso cuando no está sujeto
  • Ayudas de extracción a juego: Martillo deslizante U.49AM

Característica:

  • Mínimo - máximo C [mm]: 17 - 80
  • L x An x Al [mm]: 77 x 130 x 153
  • Máximo T [mm]: 90
  • 6 bordes [mm]: 10
  • Brazos de arrastre: U.301 G
  • Toneladas [t]: 1,5
  • Tornillos: U.301-04
  • Tornillos [mm]: 10
  • T [kN]: 15
  • [kg]: 0,600