JUEGO 2 PUNTAS U.23 DIAM. 9,0MM

N.º do artigo: U.23D9
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
Tipo de produto Extractor de rodamientos de rodillo

Identificação e classificação

Número do artigo U.23D9
EAN/GTIN 3148510668291
Número do fabricante U.23D9
Número L L60130 7551
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Las fortalezas del producto: Herramienta con chip RFID para poder volver a encontrarla en el taller
  • El chip integrado por Facom le garantiza una fácil localización y una máxima durabilidad, sin perder la ergonomía de la herramienta
  • La identificación por ondas de radio requiere un equipo de ordenación adecuado
  • Utilización con carracas reversibles de 3/8″ y 1/2″ y escuadras de arrastre.

Característica:

  • d [mm]: 9,0
  • Número: 4
  • Con rosca hembra: M10
  • T [kN]: 40
  • [g]: 39
  • [kg]: 0,040