Inserto de roscado de carburo - TKFT12RA6000 KW10

N.º do artigo: TWE16560
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
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
Número do artigo TWE16560
EAN/GTIN 4960664547630
Número do fabricante TWE16560
Número L L22310 354
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Inserto de roscado de carburo - TKFT12RA6000 KW10

Característica:

TPN (GTC - Thread Pitch mínimo): 0.2 mm
NT (GTC - recuento de dientes): 1
CEDC (GTC - Conteo de flautas): 2
S1 (GTC - Espesor total de inserción): 3 mm
D1 (GTC - Diámetro del agujero de fijación): 5.2 mm
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito): 8.7 mm
PAL (GTC - Ángulo de perfil mano izquierda): 30 Degree
PAR (GTC - Ángulo de perfil a la derecha): 30 Degree
PNA (GTC - Perfil incluido ángulo): 60 Degree
TTP (GTC - Tipo de rosca): A
CECC (GTC - Cutting edge Código de condición): F
THFT (GTC - Tipo de forma de hilo): M
MANO (GTC - Insertar mano): R
TCE (GTC - código de punta de corte): S
TPT (GTC - Tipo de perfil de rosca): V