Inserto de fresado de carburo - NDCT150308FR KW10

N.º do artigo: TWE00880
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
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
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo TWE00880
EAN/GTIN 4960664094660
Número do fabricante TWE00880
Número L L22140 615
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Inserto de fresado de carburo - NDCT150308FR KW10

Característica:

RE (GTC - Radio de esquina): 0.8 mm
IFS (GTC - Insertar código de estilo de montaje): 3
S (GTC - Espesor de inserción): 3.18 mm
Radio de esquina/chaflán: 8
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito): 9.525 mm
W1 (GTC - Ancho de inserción): 9.525 mm
AN (GTC - ángulo de separación mayor): 15 Degree
L (GTC - Longitud del borde de corte): 15 mm
EPSR (GTC - Insertar ángulo incluido): 86 Degree
Tamaño: 1503
TC (GTC - Clase de tolerancia insert): C
Categoría: KW10
Descripción: NDCT
MANO (GTC - Insertar mano): R