Adaptador de bridas de amarre TW16A-STC

N.º do artigo: TW16A-STC
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
Tipo de produto Enganche

Identificação e classificação

Número do artigo TW16A-STC
EAN/GTIN 4008158038711
Número do fabricante TW16A-STC
Número L L80030 316
Fabricante/responsável BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descrição

Descrição:

  • Accesorio para la pinza de palanca BESSEY STC con placa de base horizontal
  • Con perno - para usar directamente en la mesa de soldadura
  • Sin perno - para atornillar a la extensión TWX

Característica:

  • Agujero para tornillo de fijación: ØM5 mm
  • Pernos: Ø16 mm
  • Material / superficie:
    • aluminio cuerpo de base, anodizado
    • Sujetadores fabricados en acero, galvanizado o fosfatado
  • adecuada para: STC-VH / STC-HH / STC-IHH

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Es necesario un mantenimiento regular, solo entonces puede garantizar un agarre seguro (sin deslizamiento de la barra deslizante)
    • Generalmente, retire la suciedad

Produtos adequados