Banco de pruebas manual, una columna guía TVP-L, Messbereich 500 N

N.º do artigo: TVP-L
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Banco de pruebas

Identificação e classificação

Número do artigo TVP-L
EAN/GTIN 4045761139763
Número do fabricante TVP-L
Número L L40250 2201
Fabricante/responsável Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrição

Descrição:

  • Medición rápida y estable
  • Alto nivel de seguridad en caso de mediciones de repetición
  • Inserto múltiple y resultados de medición precisos
  • Construcción corredera para mediciones de distancia
  • Amplia placa base con una gran flexibilidad para la fijación
  • Adecuado para todos los instrumentos de medición de fuerza de hasta 500 N (no incluido en el suministro)
  • Sistema lineal de medida digital

Característica:

  • Altura máxima de la cámara de medición: 315 mm
  • Longitud de carrera máximal: 78 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 150×233×420 mm
  • Peso neto aprox. 11 kg

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a