Banco de pruebas manual TVL-XLS, Campo de medición 500 N

N.º do artigo: TVL-XLS
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Dinamómetro

Identificação e classificação

Número do artigo TVL-XLS
EAN/GTIN 4045761344785
Número do fabricante TVL-XLS
Número L L40250 3484
Fabricante/responsável Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrição

Descrição:

Se puede manejar en vertical y en horizontal
Un resultado de medición exacto
Alto nivel de seguridad en caso de mediciones de repetición
Amplia placa base con una gran flexibilidad para la fijación
Adecuado para todos los instrumentos de medición de fuerza de SAUTER hasta 1000 N (no está incluido en el suministro)
Sistema lineal de medida digital SAUTER LA (sin interfaz) de serie
Medidor de longitud digital SAUTER LA (sin interfaz) de serie

Característica:

Recorrido de desplazamiento máximo: 230 mm
Elevación de un giro (elevación del husillo): 3 mm
Placa base con taladro de rosca M6
Ampliación de l’área de trabajo con TVL-XL: +340 mm
Dimensiones totales A×P×A 151×234×465 mm
Peso neto aprox. 9 kg

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a