Expositor de puntales para marcos de puerta TU-TRAGE

N.º do artigo: TU-TRAGE
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo TU-TRAGE
EAN/GTIN 4008158001319
Número do fabricante TU-TRAGE
Número L L80030 187
Fabricante/responsável BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descrição

Descrição:

  • Suavemente y con precisión, apuntala y sostiene el marco de la puerta durante el relleno de espuma de la junta de la pared
  • Tubo cuadrado telescópico de aluminio anodizado con escala de mm y tornillo de ajuste para un trabajo de precisión
  • Placa de presión en forma de cruz con elementos de sujeción intercambiables para profundidades de marco de 6 a 13 cm o de 13 a 30 cm
  • Soporte de sujeción extraíble con superficies de sujeción aumentadas y soportes extraíbles para insertar el marco de la puerta de forma segura y sencilla

Característica:

  • Contenido: 6 unidades TU o 3 juego para un total de 3 puertas
  • Material / superficie:
    • Tubo de aluminio, anodizado
    • Husillo con hilo trapezoidal hecho de acero laminado, bruñido
    • mango fabricado en plástico de 2 componentes
    • placa de compresión fabricado en acero, prensado en frío, galvanizado
    • Tapas protectoras de plástico
    • Piezas de plástico restantes

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad
    • Limpie y engrase el husillo regularmente

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a