Inserto de fresado de cermet - PNMU0905XNER-GM TN620M

N.º do artigo: TST05000
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
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
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo TST05000
EAN/GTIN 4960664841462
Número do fabricante TST05000
Número L L22720 28
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Inserto de fresado de cermet - PNMU0905XNER-GM TN620M

Característica:

AN (GTC - ángulo de separación mayor): 0 Degree
RE (GTC - Radio de esquina): 0.8 mm
BCH (GTC - Longitud del chaflán de esquina): 2 mm
BS (GTC - Longitud del borde del limpiaparabrisas): 2 mm
IFS (GTC - Insertar código de estilo de montaje): 3
S (GTC - Espesor de inserción): 5.56 mm
KCH (GTC - ángulo de chaflán de esquina): 9 Degree
L (GTC - Longitud del borde de corte): 9.81 mm
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito): 13.5 mm
KRINS (GTC - Ángulo de corte mayor): 63 Degree
EPSR (GTC - Insertar ángulo incluido): 108 Degree
Tamaño: 905
Interruptor de chips: GM
CBMD (GTC - designación del fabricante de los interruptores de chips): GM
TC (GTC - Clase de tolerancia insert): M
Descripción: PNMU
MANO (GTC - Insertar mano): R
Categoría: TN620M